アルミフレーム メーカーのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
260件の「アルミフレーム メーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「格安アルミフレーム部品」、「アルミフレーム用アルミブラケット」、「diyアルミフレーム」などの商品も取り扱っております。
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)ランキング1位
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品)ランキング2位
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
1個
689税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)ランキング3位
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

SF2-30・30 SUS(エスユーエス)ランキング4位
1本
99税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)ランキング5位
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
1本
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

M8規格
用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なし引張強度(N/mm2)225表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
1本
639税込703
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

形状長方形サイズ(mm)30×60フレーム幅(mm)30溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
1本
499税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1本
68税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

1本
129税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。高さ(mm)60ボルト寸法6mm形状長方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)708.4
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
1個
52税込57
当日出荷

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30T溝幅(mm)8サイズ(mm)30×30形状正方形
1本
179税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。高さ(mm)40ボルト寸法8mm形状正方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)747.02
1個
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

形状長方形サイズ(mm)40×80フレーム幅(mm)40溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026
1本
2,398税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

形状正方形サイズ(mm)60×60フレーム幅(mm)60溝数2列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.37伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)878
1本
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)